text.skipToContent text.skipToNavigation

Stackable transport container L 600 x W 400 x H 210 mm red PP LA-KA-PE


Cod Articol 5V968438
Culoare Red
Protecția suprafeței Alte
Cu capac de acoperire Nu
Material Alte
Cu mâner Da
Stivuitoare Da
Sarcina netă permisă (kg) 70
Ambalat la 1

Specificații

Culoare Red
Protecția suprafeței Alte
Cu capac de acoperire Nu
Material Alte
Cu mâner Da
Stivuitoare Da
Sarcina netă permisă (kg) 70
Transparent Nu
Cu încuietoare Nu
Lățimea interioară (mm) 365
Înălțime interioară (mm) 191
Lățimea exterioară (mm) 400
Înălțime exterioară (mm) 210
Adâncimea exterioară (mm) 600
Adâncimea interioară (mm) 565
Marca La-ka-pe

Numerele articolelor

Cod Articol 5V968438
EAN 4031022050052
UBB 500582616990
UNSPSC 24102103
Nr. articol producător VTK 600/210-0 ROT
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.