text.skipToContent text.skipToNavigation

Stackable transport container L 600 x W 400 x H 175 mm red PP LA-KA-PE


Cod Articol 0Q174429
Culoare Red
Protecția suprafeței Alte
Cu capac de acoperire Nu
Material Alte
Cu mâner Nu
Stivuitoare Da
Sarcina netă permisă (kg) 45
Ambalat la 1

Specificații

Culoare Red
Protecția suprafeței Alte
Cu capac de acoperire Nu
Material Alte
Cu mâner Nu
Stivuitoare Da
Sarcina netă permisă (kg) 45
Transparent Nu
Cu încuietoare Nu
Lățimea interioară (mm) 352
Înălțime interioară (mm) 165
Lățimea exterioară (mm) 400
Înălțime exterioară (mm) 175
Adâncimea exterioară (mm) 600
Adâncimea interioară (mm) 551
Marca La-ka-pe

Numerele articolelor

Cod Articol 0Q174429
EAN 4031022016348
UBB 500573812665
UNSPSC 24102103
Nr. articol producător TK600/175-0 ROT
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.