text.skipToContent text.skipToNavigation

Stackable transport container L 600 x W 400 x H 175 mm grey PP LA-KA-PE


Cod Articol 2Q299751
Culoare Gri
Protecția suprafeței Alte
Cu capac de acoperire Nu
Material Alte
Cu mâner Nu
Stivuitoare Da
Sarcina netă permisă (kg) 45
Ambalat la 1

Specificații

Culoare Gri
Protecția suprafeței Alte
Cu capac de acoperire Nu
Material Alte
Cu mâner Nu
Stivuitoare Da
Sarcina netă permisă (kg) 45
Transparent Nu
Cu încuietoare Nu
Lățimea interioară (mm) 352
Înălțime interioară (mm) 165
Lățimea exterioară (mm) 400
Înălțime exterioară (mm) 175
Adâncimea exterioară (mm) 600
Adâncimea interioară (mm) 551
Marca La-ka-pe

Numerele articolelor

Cod Articol 2Q299751
EAN 4031022016386
UBB 500581524435
UNSPSC 24102103
Nr. articol producător TK600/175-0 GRAU
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.