text.skipToContent text.skipToNavigation

Stackable transport container L 600 x W 400 x H 175 mm green PP LA-KA-PE


Cod Articol 4E899560
Culoare Verde
Protecția suprafeței Alte
Cu capac de acoperire Nu
Material Alte
Cu mâner Nu
Stivuitoare Da
Sarcina netă permisă (kg) 45
Ambalat la 1

Specificații

Culoare Verde
Protecția suprafeței Alte
Cu capac de acoperire Nu
Material Alte
Cu mâner Nu
Stivuitoare Da
Sarcina netă permisă (kg) 45
Transparent Nu
Cu încuietoare Nu
Lățimea interioară (mm) 352
Înălțime interioară (mm) 165
Lățimea exterioară (mm) 400
Înălțime exterioară (mm) 175
Adâncimea exterioară (mm) 600
Adâncimea interioară (mm) 551
Marca La-ka-pe

Numerele articolelor

Cod Articol 4E899560
EAN 4031022016362
UBB 500582039490
UNSPSC 24102103
Nr. articol producător TK600/175-0 GRÜN
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.