Binuri de depozitare
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
Depozitare unelte
Binuri de depozitare
Binuri de depozitare
3P381429
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
Stackable transport container L 600 x W 400 x H 170 mm grey PP open handle blue ALLIT
Adăugați în catalog
/ preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
3P381429
Culoare
Gri
Protecția suprafeței
Alte
Cu capac de acoperire
Da
Material
Alte
Cu mâner
Da
Stivuitoare
Da
Sarcina netă permisă (kg)
40
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Culoare
Gri
Protecția suprafeței
Alte
Cu capac de acoperire
Da
Material
Alte
Cu mâner
Da
Stivuitoare
Da
Sarcina netă permisă (kg)
40
Transparent
Nu
Cu încuietoare
Da
Lățimea interioară (mm)
355
Înălțime interioară (mm)
165
Lățimea exterioară (mm)
400
Înălțime exterioară (mm)
170
Adâncimea exterioară (mm)
600
Adâncimea interioară (mm)
555
Marca
Allit
Codul mărfurilor
39269097
Model
ProfiPlus
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
3P381429
EAN
4005187567656
UBB
500581832085
UNSPSC
24102103
Nr. articol producător
456765