text.skipToContent text.skipToNavigation

Stackable transport container L 600 x W 400 x H 170 mm grey PP LOCKWEILER


Cod Articol 1F733485
Culoare Gri
Protecția suprafeței Alte
Volum (ml) 34
Cu capac de acoperire Nu
Material Alte
Cu mâner Da
Stivuitoare Da
Ambalat la 1

Specificații

Culoare Gri
Protecția suprafeței Alte
Volum (ml) 34
Cu capac de acoperire Nu
Material Alte
Cu mâner Da
Stivuitoare Da
Transparent Nu
Cu încuietoare Nu
Lățimea interioară (mm) 355
Înălțime interioară (mm) 165
Lățimea exterioară (mm) 400
Înălțime exterioară (mm) 170
Adâncimea exterioară (mm) 600
Adâncimea interioară (mm) 555
Marca Lockweiler

Numerele articolelor

Cod Articol 1F733485
EAN 4054773013565
UBB 500581033965
UNSPSC 24102103
Nr. articol producător NB34V2-139134220118
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.