text.skipToContent text.skipToNavigation

Stackable transport container L 600 x W 400 x H 170 mm grey PP closed handle red ALLIT


Cod Articol 6J472806
Culoare Gri
Protecția suprafeței Alte
Cu capac de acoperire Da
Material Alte
Cu mâner Da
Stivuitoare Da
Sarcina netă permisă (kg) 40
Ambalat la 1

Specificații

Culoare Gri
Protecția suprafeței Alte
Cu capac de acoperire Da
Material Alte
Cu mâner Da
Stivuitoare Da
Sarcina netă permisă (kg) 40
Transparent Nu
Cu încuietoare Da
Lățimea interioară (mm) 355
Înălțime interioară (mm) 165
Lățimea exterioară (mm) 400
Înălțime exterioară (mm) 170
Adâncimea exterioară (mm) 600
Adâncimea interioară (mm) 555
Marca Allit
Model ProfiPlus

Numerele articolelor

Cod Articol 6J472806
EAN 4005187567458
UBB 500582791884
UNSPSC 24102103
Nr. articol producător 456745
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.