text.skipToContent text.skipToNavigation

Stackable transport container L 600 x W 400 x H 145 mm red PP LA-KA-PE


Cod Articol 3R453037
Culoare Red
Protecția suprafeței Alte
Cu capac de acoperire Nu
Material Alte
Cu mâner Nu
Stivuitoare Da
Sarcina netă permisă (kg) 45
Ambalat la 1

Specificații

Culoare Red
Protecția suprafeței Alte
Cu capac de acoperire Nu
Material Alte
Cu mâner Nu
Stivuitoare Da
Sarcina netă permisă (kg) 45
Transparent Nu
Cu încuietoare Nu
Lățimea interioară (mm) 352
Înălțime interioară (mm) 133
Lățimea exterioară (mm) 400
Înălțime exterioară (mm) 145
Adâncimea exterioară (mm) 600
Adâncimea interioară (mm) 551
Marca La-ka-pe

Numerele articolelor

Cod Articol 3R453037
EAN 4031022015501
UBB 500581844387
UNSPSC 24102103
Nr. articol producător TK600/145-0 ROT
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.