Binuri de depozitare
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
Depozitare unelte
Binuri de depozitare
Binuri de depozitare
6A643000
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
Stackable transport container L 600 x W 400 x H 120 mm grey PP closed handle red ALLIT
Adăugați în catalog
/ preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
6A643000
Culoare
Gri
Protecția suprafeței
Alte
Cu capac de acoperire
Da
Material
Alte
Cu mâner
Da
Stivuitoare
Da
Sarcina netă permisă (kg)
40
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Culoare
Gri
Protecția suprafeței
Alte
Cu capac de acoperire
Da
Material
Alte
Cu mâner
Da
Stivuitoare
Da
Sarcina netă permisă (kg)
40
Transparent
Nu
Cu încuietoare
Da
Lățimea interioară (mm)
355
Înălțime interioară (mm)
115
Lățimea exterioară (mm)
400
Înălțime exterioară (mm)
120
Adâncimea exterioară (mm)
600
Adâncimea interioară (mm)
555
Marca
Allit
Model
ProfiPlus
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
6A643000
EAN
4005187567403
UBB
500582656822
UNSPSC
24102103
Nr. articol producător
456740