Binuri de depozitare
Toate categoriile
Abrazive
Accesorii & Piese
Articole electrice
Automotive & Flotă
Brands
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
Depozitare unelte
Binuri de depozitare
Binuri de depozitare
8V956817
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
Stackable transport container L 400 x W 300 x H 170 mm grey PP closed handle red ALLIT
Adăugați în catalog
/ preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
8V956817
Culoare
Gri
Protecția suprafeței
Alte
Cu capac de acoperire
Da
Material
Alte
Cu mâner
Da
Stivuitoare
Da
Sarcina netă permisă (kg)
25
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Culoare
Gri
Protecția suprafeței
Alte
Cu capac de acoperire
Da
Material
Alte
Cu mâner
Da
Stivuitoare
Da
Sarcina netă permisă (kg)
25
Transparent
Nu
Cu încuietoare
Da
Lățimea interioară (mm)
255
Înălțime interioară (mm)
165
Lățimea exterioară (mm)
300
Înălțime exterioară (mm)
170
Adâncimea exterioară (mm)
400
Adâncimea interioară (mm)
355
Marca
Allit
Model
ProfiPlus
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
8V956817
EAN
4005187567052
UBB
500583660682
UNSPSC
24102103
Nr. articol producător
456705