text.skipToContent text.skipToNavigation

Stackable transport container L 300 x W 200 x H 145 mm green PP LA-KA-PE


Article number 7G506759
Culoare Verde
Protecția suprafeței Alte
Cu capac de acoperire Nu
Material Alte
Cu mâner Nu
Stivuitoare Da
Sarcina netă permisă (kg) 25
Packed per 1

Specifications

Culoare Verde
Protecția suprafeței Alte
Cu capac de acoperire Nu
Material Alte
Cu mâner Nu
Stivuitoare Da
Sarcina netă permisă (kg) 25
Transparent Nu
Cu încuietoare Nu
Lățimea interioară (mm) 152
Înălțime interioară (mm) 133
Lățimea exterioară (mm) 200
Înălțime exterioară (mm) 145
Adâncimea exterioară (mm) 300
Adâncimea interioară (mm) 252
Marca La-ka-pe
Codul mărfurilor 39231090

Article numbers

Article number 7G506759
EAN 4031022019653
UBB 500583104962
UNSPSC 24102103
Manufacturer article nr  TK300/145-0 GRÜN
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.