huhuhhu
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
Știfturi & Pene
Ştifturi de arc
51019
51019.060.001
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
Splint arcuit DIN ≈11024 Oțel inoxidabil A2 7 (=6 MM)
Adăugați în catalog
/ preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Marca
Fabory
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A2
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 25
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
6 mm
Marca
Fabory
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A2
Dimensiuni
d1
6
d3
6
d4
30
D (mm)
6
Pentru ax ø d2
28
Pentru ax ø d2≤
40
L1
105
L2
50
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
DIN
≈11024
Numerele articolelor
Cod Articol
51019.060.001
EAN
8715494512220
UBB
500621784916
UNSPSC
31163204
Descărcați informații suplimentare
Produse ({0})
Afișați toate variantele
Cod articol
Numărul tău cod articol
Specificații
Stoc
Preț Net
Preț pe
Cantitate
 
Stoc
Preț Net
Inscrie-te
Anterior
Nici un rezultat găsit pentru acest filtru
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.
Cataloagele Mele
Implicit
Du-te la cataloagele mele
Continuați să comandați