text.skipToContent text.skipToNavigation
Vă aducem la cunoştinţă faptul că în perioada 18.04.2025– 21.04.2025 toate punctele de lucru Fabory România vor fi închise. Vă mulţumim pentru înţelegere şi vă dorim sărbători fericite

SPIT Prezon de ancorare pentru fixare chimică Maxima Oțel inoxidabil A4 M20


Cod Articol
Diameter
Lungime
Marca Spit
Material Oțel inoxidabil
Aprobare ETA Option 7
Filete Filet metric
Nr. tip Maxima
Ambalat la 10
Exclusiv împachetare

Specificații

Diameter M20
Lungime 260 mm
Marca Spit
Material Oțel inoxidabil
Aprobare ETA Option 7
Filete Filet metric
Nr. tip Maxima
Info
  • M8 - M16 sunt livrate cu unealtă de montare.
  • Pentru o fixare chimică completă, capsula chimică şi prezonul filetat (inclusiv piuliţa şi şaiba) se comandă separat.
  • Pentru date tehnice suplimentare aprobarea este disponibilă la cerere.

Dimensiuni

Sarcina în kN 36.9
d-D M20
Adâncimea maximă a găurii (homin.-homax.) 170
Diametru faurii de degajare în conectare (df) 22
Distanţă marginală (Ccr, N), caracteristică 170
Adâncime efectivă de ancorare (hef.min.-hef.max.) 170
L (mm) 260
Distanţiere marginală minimă (Cmin.) 85
Spaţiere minimă (Smin.) 85
Grosime minimă beton (hmin.) 220
Diametru nominal al bitului (do) 25
Spaţiere (Scr, N), caracteristică 340
Rază prindere 68
Forţă de strângere în Nm 120

Numerele articolelor

Cod Articol 70646.200.001
EAN 3439510524503
UBB 500503080920
UNSPSC 31161601
Nr. articol producător 52450

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.