text.skipToContent text.skipToNavigation

Spiral hose set internal dm 8 mm external dm 12 mm length 7.5 m G 3/8 inch EWO


Cod Articol 2X574830
Culoare Albastru
Grosimea peretelui (mm) 2
Transparent Nu
Cu racorduri Da
Material furtun Poliuretan (PUR)
Presiunea maximă de funcționare la 20 °C (bar) 16
Diametru nominal 3/8 inch (10)
Ambalat la 1

Specificații

Culoare Albastru
Grosimea peretelui (mm) 2
Transparent Nu
Cu racorduri Da
Material furtun Poliuretan (PUR)
Presiunea maximă de funcționare la 20 °C (bar) 16
Diametru nominal 3/8 inch (10)
Lungime maximă de lucru (m) 7.5
Marca Ewo

Numerele articolelor

Cod Articol 2X574830
EAN 4030875149180
UBB 500581598850
UNSPSC 40142002
Nr. articol producător E40810
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.