Furtunuri & tamburi
Toate categoriile
Abrazive
Accesorii & Piese
Articole electrice
Automotive & Flotă
Brands
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
6M792598
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
Spiral hose set internal dm 8 mm external dm 12 mm length 10 m G 3/8 inch EWO
Adăugați în catalog
/ preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
6M792598
Culoare
Albastru
Grosimea peretelui (mm)
2
Transparent
Nu
Cu racorduri
Da
Material furtun
Poliuretan (PUR)
Presiunea maximă de funcționare la 20 °C (bar)
16
Diametru nominal
3/8 inch (10)
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Culoare
Albastru
Grosimea peretelui (mm)
2
Transparent
Nu
Cu racorduri
Da
Material furtun
Poliuretan (PUR)
Presiunea maximă de funcționare la 20 °C (bar)
16
Diametru nominal
3/8 inch (10)
Lungime maximă de lucru (m)
10
Marca
Ewo
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
6M792598
EAN
4030875149197
UBB
500582818539
UNSPSC
40142002
Nr. articol producător
E40811