text.skipToContent text.skipToNavigation

Spiral hose set internal dm 6 mm external dm 8 mm length 7.5 m coupling DN 7.2 E


Cod Articol 0C629796
Culoare Albastru
Grosimea peretelui (mm) 1
Transparent Nu
Cu racorduri Da
Material furtun Polyamide (PA)
Presiunea maximă de funcționare la 20 °C (bar) 23.2
Diametru nominal Alte
Ambalat la 1

Specificații

Culoare Albastru
Grosimea peretelui (mm) 1
Transparent Nu
Cu racorduri Da
Material furtun Polyamide (PA)
Presiunea maximă de funcționare la 20 °C (bar) 23.2
Diametru nominal Alte
Lungime maximă de lucru (m) 7.5
Marca Ewo

Numerele articolelor

Cod Articol 0C629796
EAN 4030875159028
UBB 500573618476
UNSPSC 40142002
Nr. articol producător E40973
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.