Furtunuri & tamburi
Toate categoriile
Abrazive
Accesorii & Piese
Articole electrice
Automotive & Flotă
Brands
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
7Z016210
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
Spiral hose set internal dm 6 mm external dm 8 mm length 5 m G 1/4 inch EWO
Adăugați în catalog
/ preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
7Z016210
Culoare
Albastru
Grosimea peretelui (mm)
1
Transparent
Nu
Cu racorduri
Da
Material furtun
Polyamide (PA)
Presiunea maximă de funcționare la 20 °C (bar)
23.2
Diametru nominal
1/4 inch (8)
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Culoare
Albastru
Grosimea peretelui (mm)
1
Transparent
Nu
Cu racorduri
Da
Material furtun
Polyamide (PA)
Presiunea maximă de funcționare la 20 °C (bar)
23.2
Diametru nominal
1/4 inch (8)
Lungime maximă de lucru (m)
5
Marca
Ewo
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
7Z016210
EAN
4030875149227
UBB
500583348502
UNSPSC
40142002
Nr. articol producător
E40942