text.skipToContent text.skipToNavigation

Spiral hose set internal dm 6.5 mm external dm 10 mm length 7.5 m G 1/4 inch EWO


Cod Articol 0C560721
Culoare Albastru
Grosimea peretelui (mm) 1.75
Transparent Nu
Cu racorduri Da
Material furtun Poliuretan (PUR)
Presiunea maximă de funcționare la 20 °C (bar) 16.8
Diametru nominal 1/4 inch (8)
Ambalat la 1

Specificații

Culoare Albastru
Grosimea peretelui (mm) 1.75
Transparent Nu
Cu racorduri Da
Material furtun Poliuretan (PUR)
Presiunea maximă de funcționare la 20 °C (bar) 16.8
Diametru nominal 1/4 inch (8)
Lungime maximă de lucru (m) 7.5
Marca Ewo

Numerele articolelor

Cod Articol 0C560721
EAN 4030875149142
UBB 500573617890
UNSPSC 40142002
Nr. articol producător E40806
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.