Furtunuri & tamburi
Toate categoriile
Abrazive
Accesorii & Piese
Articole electrice
Automotive & Flotă
Brands
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
7D669535
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
Spiral hose set internal dm 6.5 mm external dm 10 mm length 6 m plug DN 7.2, G 1
Adăugați în catalog
/ preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
7D669535
Grosimea peretelui (mm)
1.75
Cu racorduri
Nu
Material furtun
Poliuretan (PUR)
Presiunea maximă de funcționare la 20 °C (bar)
11
Diametru nominal
1/4 inch (8)
Lungime maximă de lucru (m)
6
Marca
Riegler
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Grosimea peretelui (mm)
1.75
Cu racorduri
Nu
Material furtun
Poliuretan (PUR)
Presiunea maximă de funcționare la 20 °C (bar)
11
Diametru nominal
1/4 inch (8)
Lungime maximă de lucru (m)
6
Marca
Riegler
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
7D669535
EAN
4047322633079
UBB
500583070700
UNSPSC
40142002
Nr. articol producător
158161