text.skipToContent text.skipToNavigation

Spiral hose set internal dm 6.5 mm external dm 10 mm length 6 m G 1/4 inch EWO


Cod Articol 0A944088
Culoare Albastru
Grosimea peretelui (mm) 1.75
Transparent Nu
Cu racorduri Da
Material furtun Poliuretan (PUR)
Presiunea maximă de funcționare la 20 °C (bar) 16.8
Diametru nominal 1/4 inch (8)
Ambalat la 1

Specificații

Culoare Albastru
Grosimea peretelui (mm) 1.75
Transparent Nu
Cu racorduri Da
Material furtun Poliuretan (PUR)
Presiunea maximă de funcționare la 20 °C (bar) 16.8
Diametru nominal 1/4 inch (8)
Lungime maximă de lucru (m) 6
Marca Ewo

Numerele articolelor

Cod Articol 0A944088
EAN 4030875149135
UBB 500573607321
UNSPSC 40142002
Nr. articol producător E40805
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.