Furtunuri & tamburi
Toate categoriile
Abrazive
Accesorii & Piese
Articole electrice
Automotive & Flotă
Brands
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
4I777519
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
Spiral hose set internal dm 6.5 mm external dm 10 mm length 6 m coupling DN 7.2
Adăugați în catalog
/ preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
4I777519
Grosimea peretelui (mm)
1.75
Cu racorduri
Da
Material furtun
Poliuretan (PUR)
Presiunea maximă de funcționare la 20 °C (bar)
11
Diametru nominal
Alte
Lungime maximă de lucru (m)
6
Marca
Riegler
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Grosimea peretelui (mm)
1.75
Cu racorduri
Da
Material furtun
Poliuretan (PUR)
Presiunea maximă de funcționare la 20 °C (bar)
11
Diametru nominal
Alte
Lungime maximă de lucru (m)
6
Marca
Riegler
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
4I777519
EAN
4047322633253
UBB
500582096649
UNSPSC
40142002
Nr. articol producător
158179