Furtunuri & tamburi
Toate categoriile
Abrazive
Accesorii & Piese
Articole electrice
Automotive & Flotă
Brands
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
0V492005
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
Spiral hose set internal dm 6.5 mm external dm 10 mm length 10 m G 1/4 inch EWO
Adăugați în catalog
/ preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
0V492005
Culoare
Albastru
Grosimea peretelui (mm)
1.75
Transparent
Nu
Cu racorduri
Da
Material furtun
Poliuretan (PUR)
Presiunea maximă de funcționare la 20 °C (bar)
16.8
Diametru nominal
1/4 inch (8)
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Culoare
Albastru
Grosimea peretelui (mm)
1.75
Transparent
Nu
Cu racorduri
Da
Material furtun
Poliuretan (PUR)
Presiunea maximă de funcționare la 20 °C (bar)
16.8
Diametru nominal
1/4 inch (8)
Lungime maximă de lucru (m)
10
Marca
Ewo
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
0V492005
EAN
4030875149159
UBB
500573890208
UNSPSC
40142002
Nr. articol producător
E40807