text.skipToContent text.skipToNavigation

Spiral hose set internal dm 5 mm external dm 8 mm length 7.5 m coupling DN 7.2 E


Cod Articol 2E264701
Culoare Albastru
Grosimea peretelui (mm) 1.5
Transparent Nu
Cu racorduri Da
Material furtun Poliuretan (PUR)
Presiunea maximă de funcționare la 20 °C (bar) 18
Diametru nominal Alte
Ambalat la 1

Specificații

Culoare Albastru
Grosimea peretelui (mm) 1.5
Transparent Nu
Cu racorduri Da
Material furtun Poliuretan (PUR)
Presiunea maximă de funcționare la 20 °C (bar) 18
Diametru nominal Alte
Lungime maximă de lucru (m) 7.5
Marca Ewo

Numerele articolelor

Cod Articol 2E264701
EAN 4030875158793
UBB 500581351748
UNSPSC 40142002
Nr. articol producător E40823
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.