text.skipToContent text.skipToNavigation

Spiral hose set internal dm 5 mm external dm 8 mm length 3 m G 1/4 inch EWO


Cod Articol 7S398384
Culoare Albastru
Grosimea peretelui (mm) 1.5
Transparent Nu
Cu racorduri Da
Material furtun Poliuretan (PUR)
Presiunea maximă de funcționare la 20 °C (bar) 18
Diametru nominal 1/4 inch (8)
Ambalat la 1

Specificații

Culoare Albastru
Grosimea peretelui (mm) 1.5
Transparent Nu
Cu racorduri Da
Material furtun Poliuretan (PUR)
Presiunea maximă de funcționare la 20 °C (bar) 18
Diametru nominal 1/4 inch (8)
Lungime maximă de lucru (m) 3
Marca Ewo

Numerele articolelor

Cod Articol 7S398384
EAN 4030875149098
UBB 500583253611
UNSPSC 40142002
Nr. articol producător E40801
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.