text.skipToContent text.skipToNavigation

Spiral hose set internal dm 5 mm external dm 8 mm length 3 m coupling DN 7.2 EWO


Cod Articol 6A151549
Culoare Albastru
Grosimea peretelui (mm) 1.5
Transparent Nu
Cu racorduri Da
Material furtun Poliuretan (PUR)
Presiunea maximă de funcționare la 20 °C (bar) 18
Diametru nominal Alte
Ambalat la 1

Specificații

Culoare Albastru
Grosimea peretelui (mm) 1.5
Transparent Nu
Cu racorduri Da
Material furtun Poliuretan (PUR)
Presiunea maximă de funcționare la 20 °C (bar) 18
Diametru nominal Alte
Lungime maximă de lucru (m) 3
Marca Ewo

Numerele articolelor

Cod Articol 6A151549
EAN 4030875158779
UBB 500582650130
UNSPSC 40142002
Nr. articol producător E40821
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.