text.skipToContent text.skipToNavigation

Spiral hose set internal dm 10 mm external dm 12 mm length 7.5 m G 3/8 inch EWO


Cod Articol 3V811604
Culoare Albastru
Grosimea peretelui (mm) 1
Transparent Nu
Cu racorduri Da
Material furtun Polyamide (PA)
Presiunea maximă de funcționare la 20 °C (bar) 16.8
Diametru nominal 3/8 inch (10)
Ambalat la 1

Specificații

Culoare Albastru
Grosimea peretelui (mm) 1
Transparent Nu
Cu racorduri Da
Material furtun Polyamide (PA)
Presiunea maximă de funcționare la 20 °C (bar) 16.8
Diametru nominal 3/8 inch (10)
Lungime maximă de lucru (m) 7.5
Marca Ewo

Numerele articolelor

Cod Articol 3V811604
EAN 4030875149302
UBB 500581912275
UNSPSC 40142002
Nr. articol producător E40950
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.