Furtunuri & tamburi
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
3L273536
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
Spiral hose set internal dm 10 mm external dm 12 mm length 5 m G 3/8 inch EWO
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
3L273536
Culoare
Albastru
Grosimea peretelui (mm)
1
Transparent
Nu
Cu racorduri
Da
Material furtun
Polyamide (PA)
Presiunea maximă de funcționare la 20 °C (bar)
16.8
Diametru nominal
3/8 inch (10)
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Culoare
Albastru
Grosimea peretelui (mm)
1
Transparent
Nu
Cu racorduri
Da
Material furtun
Polyamide (PA)
Presiunea maximă de funcționare la 20 °C (bar)
16.8
Diametru nominal
3/8 inch (10)
Lungime maximă de lucru (m)
5
Marca
Ewo
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
3L273536
EAN
4030875149296
UBB
500581778122
UNSPSC
40142002
Nr. articol producător
E40949