text.skipToContent text.skipToNavigation

Spiral hose set internal dm 10 mm external dm 12 mm length 5 m coupling DN 7.2 E


Cod Articol 9A845359
Culoare Albastru
Grosimea peretelui (mm) 1
Transparent Nu
Cu racorduri Da
Material furtun Polyamide (PA)
Presiunea maximă de funcționare la 20 °C (bar) 16.8
Diametru nominal Alte
Ambalat la 1

Specificații

Culoare Albastru
Grosimea peretelui (mm) 1
Transparent Nu
Cu racorduri Da
Material furtun Polyamide (PA)
Presiunea maximă de funcționare la 20 °C (bar) 16.8
Diametru nominal Alte
Lungime maximă de lucru (m) 5
Marca Ewo

Numerele articolelor

Cod Articol 9A845359
EAN 4030875159080
UBB 500583725535
UNSPSC 40142002
Nr. articol producător E40979
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.