text.skipToContent
text.skipToNavigation
În perioada 25.12.2025 – 04.01.2026, toate punctele de lucru Fabory România vor fi închise. Vă mulţumim pentru înţelegere şi vă dorim Sărbători Fericite. Detalii despre programul adaptat:
acest articol
.
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
Furtunuri & tamburi
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
Accesorii & Consumabile
Cuplaje pneumatice
2D813453
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
Ewo Spiral hose set internal dm 10 mm external dm 12 mm length 10 m coupling DN 7.2
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ preț pe 
-
incl. TVA
Cod Articol
2D813453
Culoare
Albastru
Grosimea peretelui (mm)
1
Transparent
Nu
Cu racorduri
Da
Material furtun
Polyamide (PA)
Presiunea maximă de funcționare la 20 °C (bar)
16.8
Diametru nominal
Alte
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Produse asociate
Specificații
Culoare
Albastru
Grosimea peretelui (mm)
1
Transparent
Nu
Cu racorduri
Da
Material furtun
Polyamide (PA)
Presiunea maximă de funcționare la 20 °C (bar)
16.8
Diametru nominal
Alte
Lungime maximă de lucru (m)
10
Marcă
Ewo
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
2D813453
EAN
4030875159103
UBB
500581350260
UNSPSC
40142002
Nr. articol producător
E40981