text.skipToContent text.skipToNavigation
Stimați parteneri, comenzile plasate in data de 07.05 vor fi livrate in 12.05 (GLS) sau intre 12-13.05 (Raben).

Spedec Șurub autoforant cap hexagonal, cu flanșă DIN 7504 K Oțel Zincat ST6,3X25MM


Cod Articol
Diameter
Lungime
Marca Spedec
Tip antrenare Hexagon
Forma de cap Cap hexagonal
Material Oțel
Tratament suprafaţă Zincat
Ambalat la 200
Exclusiv împachetare

Specificații

Diameter 6.3 mm
Lungime 25 mm
Marca Spedec
Tip antrenare Hexagon
Forma de cap Cap hexagonal
Material Oțel
Tratament suprafaţă Zincat
Filete Filet autofiletant
Greutate pe bucată (g) 6.35
Info
  • Lungimea maximă de prindere KL = L - L1.
    • Atenție: electrogalvanizarea acestor produse poate cauza fragilizarea la hidrogen.
Codul mărfurilor 7318140

Dimensiuni

dc 13.2
D (mm) 6.3
k (max.) 6.45
L (mm) 25
L1 ≈ 11
P 1.8
s 10

Standarde

ISO 15480
DIN 7504-K

Numerele articolelor

Cod Articol 31235.063.025
EAN 8715492961068
UBB 950352658914
UNSPSC 31161507
Nr. articol producător 1209764

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.