text.skipToContent text.skipToNavigation
Vă aducem la cunoştinţă faptul că în perioada 24.12.2024 – 02.01.2025 toate punctele de lucru  Fabory România vor fi închise, primele livrări se vor efectua începând cu 09.01.2025. Vă mulţumim pentru înţelegere şi vă dorim sărbători fericite!

Spare wheel wheel dm 125 mm load cap. 250 kg cast-polyurethane axle dm 15 mm BS ROLLEN


Cod Articol 5W572464
Lățime 30
Diametru 125
Sarcina utilă 250
Diametrul arborelui (mm) 15
Material banda de rulare Alte
Lungimea butucului (mm) 40
Rulment Rulment cu bile
Ambalat la 1

Specificații

Lățime 30
Diametru 125
Sarcina utilă 250
Diametrul arborelui (mm) 15
Material banda de rulare Alte
Lungimea butucului (mm) 40
Rulment Rulment cu bile
Marca Bs rollen

Numerele articolelor

Cod Articol 5W572464
EAN 4021885031954
UBB 500582607908
UNSPSC 48102100
Nr. articol producător B90.125
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.