text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bithouder 870/4 /4 1/4X100 50210


870/4 Adaptor, 1/4", x 100 mmTaxă de unealtă (adaptor) pentru mufe de scule electrice cu cap hexagonal de la Wera. Acționare: hexagonal.

Artikelnummer 81280.050.210
Lengte (mm) 100
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat (mm) 6.3
Maat bitopname 1/4 inch
Maat machineopname 1/4 inch
Verpakt per 1

Specificaties

Lengte (mm) 100
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat (mm) 6.3
Maat bitopname 1/4 inch
Maat machineopname 1/4 inch
Dophouder Ja
VDE getest Nee
Merk Wera
Gewicht per stuk (g) 34
Model 870/4
Type Adapter

Omschrijving

870/4 Adaptor, 1/4", x 100 mmTaxă de unealtă (adaptor) pentru mufe de scule electrice cu cap hexagonal de la Wera. Acționare: hexagonal.

Artikelnummers

Artikelnummer 81280.050.210
EAN 4013288017062
UBB 425232107655
UNSPSC 27112809
Fabrikant artikelnummer 05050210001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.