Chei dinamometrice
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
Unelte de torsiune
Chei dinamometrice
2P129774
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
Sonic 2way cheie dinamometrică 1/2 60-300nm
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ preț pe 
-
incl. TVA
Cod Articol
2P129774
Izolat
Nu
Electronică
Nu
Greutate
1330
Lungime totală (mm)
595
Protecție de izolare 1000 V
Nu
Dimensiunea conexiunii
1/2 inch
Cu semnal sonor
Da
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Produse asociate
Specificații
Izolat
Nu
Electronică
Nu
Greutate
1330
Lungime totală (mm)
595
Protecție de izolare 1000 V
Nu
Dimensiunea conexiunii
1/2 inch
Cu semnal sonor
Da
Moment de strângere (Nm)
60 - 300
Lățimea capului (mm)
40.5
Variabilă de corecție consistentă
Nu
Dimensiunea conexiunii (mm)
0.5
Potrivit pentru prelungire
Nu
Cu extensie
Nu
Model cu șurubelniță
Nu
Înălțimea capului (mm)
40
Cu scară
Da
Testat VDE
Nu
Marcă
Sonic
Type
2Way Torque Wrench
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
2P129774
EAN
4713268463413
UBB
500691872062
UNSPSC
27110000
Nr. articol producător
730360300