text.skipToContent text.skipToNavigation
Vă aducem la cunoştinţă faptul că în perioada 18.04.2025– 21.04.2025 toate punctele de lucru Fabory România vor fi închise. Vă mulţumim pentru înţelegere şi vă dorim sărbători fericite

Soldering station i-CON PICO MK2 150-450GradC 80 W Heating time approx. 9 s ERSA


cu vârf de lipit permanent ERSADUR cu durată lungă de viață - în formă de daltă, drept 1,6 mm - 230 V - încălzire și reîncălzire foarte rapide - funcție de așteptare și calibrare - setare variabilă a temperaturii de lucru - opțiuni suplimentare de setare, precum temperaturi fixe, nivel de energie și funcție de oprire, blocarea și funcția de oprire sunt disponibile prin utilizarea unui software gratuit pentru PC și a unui card de memorie micro SD opțional - fiabilitate maximă a procesului și control al calității - funcțiile de așteptare și de inactivitate automată asigură economii de energie - tehnologia Tip'n'Turn permite schimbarea mai rapidă și mai sigură a vârfurilor datorită utilizării unui nou dispozitiv de fixare cu baionetă

Cod Articol 9R044315
Marca Ersa
Codul mărfurilor 85151990
Ambalat la 1

Specificații

Marca Ersa
Codul mărfurilor 85151990

Descriere

cu vârf de lipit permanent ERSADUR cu durată lungă de viață - în formă de daltă, drept 1,6 mm - 230 V - încălzire și reîncălzire foarte rapide - funcție de așteptare și calibrare - setare variabilă a temperaturii de lucru - opțiuni suplimentare de setare, precum temperaturi fixe, nivel de energie și funcție de oprire, blocarea și funcția de oprire sunt disponibile prin utilizarea unui software gratuit pentru PC și a unui card de memorie micro SD opțional - fiabilitate maximă a procesului și control al calității - funcțiile de așteptare și de inactivitate automată asigură economii de energie - tehnologia Tip'n'Turn permite schimbarea mai rapidă și mai sigură a vârfurilor datorită utilizării unui nou dispozitiv de fixare cu baionetă

Numerele articolelor

Cod Articol 9R044315
EAN 4003008153675
UBB 500729836410
UNSPSC 23171509
Nr. articol producător 0IC1305
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.