text.skipToContent text.skipToNavigation

Soclu Stahlwille 60 30 mm


DIN 3124/ISO 2725-1AS-drive și HPQ® oțel de înaltă performanță până la 36 mm, cromat

Cod Articol
Protecția suprafeței Cromat
Lățimea cheii (mm) 30
Lungime (mm) 65
Protecție de izolare 1000 V Nu
Dimensiunea conexiunii 1 inch
Ambalat la 1

Specificații

Protecția suprafeței Cromat
Lățimea cheii (mm) 30
Lungime (mm) 65
Protecție de izolare 1000 V Nu
Dimensiunea conexiunii 1 inch
Magnetic Nu
Inserție hexagonală dublă Da
Cu articulație Nu
Adâncimea cheii (mm) 20
Pentru șurubelniță cu impact Nu
Testat VDE Nu
Marca Stahlwille
Greutate pe bucată (g) 380
Model 60 30
Type Socket

Descriere

DIN 3124/ISO 2725-1AS-drive și HPQ® oțel de înaltă performanță până la 36 mm, cromat

Numerele articolelor

Cod Articol G0415.300.001
EAN 4018754009879
UBB 203122387426
UNSPSC 27111704
Nr. articol producător 06010030

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.