text.skipToContent text.skipToNavigation

Soclu Stahlwille 46 15 mm


extra adâncDIN 3124/ISO 2725-1, DIN EN 3710, DIN EN 3709, ASME B 107.5MHPQ® oțel de înaltă performanță, cromat

Cod Articol
Protecția suprafeței Cromat
Lățimea cheii (mm) 15
Lungime (mm) 60
Protecție de izolare 1000 V Nu
Dimensiunea conexiunii 3/8 inch
Ambalat la 1

Specificații

Protecția suprafeței Cromat
Lățimea cheii (mm) 15
Lungime (mm) 60
Protecție de izolare 1000 V Nu
Dimensiunea conexiunii 3/8 inch
Magnetic Nu
Inserție hexagonală dublă Da
Cu articulație Nu
Adâncimea cheii (mm) 25
Pentru șurubelniță cu impact Nu
Testat VDE Nu
Marca Stahlwille
Greutate pe bucată (g) 84
Model 46 15
Type Socket

Descriere

extra adâncDIN 3124/ISO 2725-1, DIN EN 3710, DIN EN 3709, ASME B 107.5MHPQ® oțel de înaltă performanță, cromat

Numerele articolelor

Cod Articol G0333.150.001
EAN 4018754002214
UBB 203122336696
UNSPSC 27111704
Nr. articol producător 02020015

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.