text.skipToContent text.skipToNavigation

Soclu Gedore VDE IN 19 6 mm


Mit Vierkantantrieb nach DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, mit Kugelnut, Spitze GEDORE Vanadium-Spezialstahl, VDE-Isolierung bis 1000 V, nach EN 60900/IEC 60900, zweilagige Check-Tool-Isolierung, Buchsen nur kombinierbar mit VDE 1989 T, VDE 1991, VDE 1993 U und VDE 4507, Diese Einsätze sind nur kombinierbar mit Nr. VDE 1991, VDE 1993 U, VDE 1990, VDE 4508-05

Article number
Diametru 27
Lungime (mm) 106
Protecție de izolare 1000 V Da
Lungimea lamei (mm) 106
Dimensiunea conexiunii 1/2 inch
Packed per 1

Specifications

Diametru 27
Lungime (mm) 106
Protecție de izolare 1000 V Da
Lungimea lamei (mm) 106
Dimensiunea conexiunii 1/2 inch
Dimensiune (mm) 6
Dimensiunea conexiunii (mm) 12.5
Testat VDE Da
Marca Gedore
Greutate pe bucată (g) 80
Codul mărfurilor 8204200000
Type VDE Screwdriver Bit Socket

Description

Mit Vierkantantrieb nach DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, mit Kugelnut, Spitze GEDORE Vanadium-Spezialstahl, VDE-Isolierung bis 1000 V, nach EN 60900/IEC 60900, zweilagige Check-Tool-Isolierung, Buchsen nur kombinierbar mit VDE 1989 T, VDE 1991, VDE 1993 U und VDE 4507, Diese Einsätze sind nur kombinierbar mit Nr. VDE 1991, VDE 1993 U, VDE 1990, VDE 4508-05

Article numbers

Article number G3106.060.001
EAN 4010886612453
UBB 203122624455
UNSPSC 27111704
Manufacturer article nr  6124560

Products ({0})

  Stock Net price   Sign up
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.