text.skipToContent text.skipToNavigation
Vă aducem la cunoştinţă faptul că în perioada 18.04.2025– 21.04.2025 toate punctele de lucru Fabory România vor fi închise. Vă mulţumim pentru înţelegere şi vă dorim sărbători fericite

Soclu Gedore VDE IN 19 5 mm


Cu antrenare pătrată conform DIN 3120 - C 12.5, ISO 1174, cu canelură cu bilă, vârf din oțel special GEDORE vanadiu, izolație VDE până la 1000 V, conform EN 60900/IEC 60900, izolație Check-Tool în două straturi, Mufele pot fi combinate numai cu VDE 1989 T, VDE 1991, VDE 1993 U și VDE 4507, Aceste inserții pot fi combinate numai cu nr. VDE 1991, VDE 1993 U, VDE 1990, VDE 4508-05

Cod Articol
Diametru 27
Lungime (mm) 106
Protecție de izolare 1000 V Da
Lungimea lamei (mm) 106
Dimensiunea conexiunii 1/2 inch
Ambalat la 1

Specificații

Diametru 27
Lungime (mm) 106
Protecție de izolare 1000 V Da
Lungimea lamei (mm) 106
Dimensiunea conexiunii 1/2 inch
Dimensiune (mm) 5
Dimensiunea conexiunii (mm) 12.5
Testat VDE Da
Marca Gedore
Greutate pe bucată (g) 80
Codul mărfurilor 8204200000
Type VDE Screwdriver Bit Socket

Descriere

Cu antrenare pătrată conform DIN 3120 - C 12.5, ISO 1174, cu canelură cu bilă, vârf din oțel special GEDORE vanadiu, izolație VDE până la 1000 V, conform EN 60900/IEC 60900, izolație Check-Tool în două straturi, Mufele pot fi combinate numai cu VDE 1989 T, VDE 1991, VDE 1993 U și VDE 4507, Aceste inserții pot fi combinate numai cu nr. VDE 1991, VDE 1993 U, VDE 1990, VDE 4508-05

Numerele articolelor

Cod Articol G3106.050.001
EAN 4010886612446
UBB 203122624372
UNSPSC 27111704
Nr. articol producător 6124480

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.