Tubulare
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
Chei de mână
Tubulare & Accesorii
Tubulare
4X538462
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
Soclu Facom N27
Adăugați în catalog
/ preț pe 
-
Incl. TVA
Removable bits. J.236 socket. Finish: bright chrome with phosphate-hardened tip.
Descriere completa
Cod Articol
4X538462
Design
Pentru șuruburi Torx încastrate
Lungime totală (mm)
46
Diametru
18
Dimensiune (TX)
27
Lungimea lamei (mm)
16
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Design
Pentru șuruburi Torx încastrate
Lungime totală (mm)
46
Diametru
18
Dimensiune (TX)
27
Lungimea lamei (mm)
16
Dimensiunea conexiunii
3/8 inch
Cu gaură
Nu
Dimensiunea conexiunii (mm)
9.525
Marca
Facom
Type
Bit Socket
Descărcați ca PDF
Imprimare
Descriere
Removable bits. J.236 socket. Finish: bright chrome with phosphate-hardened tip.
Numerele articolelor
Cod Articol
4X538462
EAN
3148515066122
UBB
500637880179
UNSPSC
27111704
Nr. articol producător
JX.27