Tubulare
Toate categoriile
Abrazive
Accesorii & Piese
Articole electrice
Automotive & Flotă
Brands
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
Chei de mână
Tubulare & Accesorii
Tubulare
6L752372
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
Soclu Facom 14mm
Adăugați în catalog
/ preț pe 
-
Incl. TVA
Manual use sockets. Drive bit 1/2" - 12.7 mm. OGV® profile.
Descriere completa
Cod Articol
6L752372
Lățimea cheii (mm)
14
Lungime (mm)
52
Protecție de izolare 1000 V
Da
Dimensiunea conexiunii
1/2 inch
Inserție hexagonală dublă
Da
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Lățimea cheii (mm)
14
Lungime (mm)
52
Protecție de izolare 1000 V
Da
Dimensiunea conexiunii
1/2 inch
Inserție hexagonală dublă
Da
Cu articulație
Nu
Pentru șurubelniță cu impact
Nu
Marca
Facom
Type
Socket
Descărcați ca PDF
Imprimare
Descriere
Manual use sockets. Drive bit 1/2" - 12.7 mm. OGV® profile.
Numerele articolelor
Cod Articol
6L752372
EAN
3148510560373
UBB
500637975961
UNSPSC
27111704
Nr. articol producător
S.14AVSE