Tubulare
Toate categoriile
Abrazive
Accesorii & Piese
Articole electrice
Automotive & Flotă
Brands
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
Chei de mână
Tubulare & Accesorii
Tubulare
6U128553
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
Soclu Facom 12mm
Adăugați în catalog
/ preț pe 
-
Incl. TVA
Manual use sockets. Drive bit 1/2" - 12.7 mm. OGV® profile.
Descriere completa
Cod Articol
6U128553
Lățimea cheii (mm)
12
Lungime (mm)
77
Protecție de izolare 1000 V
Da
Dimensiunea conexiunii
1/2 inch
Inserție hexagonală dublă
Da
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Lățimea cheii (mm)
12
Lungime (mm)
77
Protecție de izolare 1000 V
Da
Dimensiunea conexiunii
1/2 inch
Inserție hexagonală dublă
Da
Cu articulație
Nu
Pentru șurubelniță cu impact
Nu
Marca
Facom
Type
Socket
Descărcați ca PDF
Imprimare
Descriere
Manual use sockets. Drive bit 1/2" - 12.7 mm. OGV® profile.
Numerele articolelor
Cod Articol
6U128553
EAN
3148510558905
UBB
500637972737
UNSPSC
27111704
Nr. articol producător
S.12LAVSE