text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Red R78004014  Socket Wrench Set in Plastic Case 22-50mm Satin Chrome 14-Piece

Cod Articol 7T759769
Ambalaj Cutie de plastic
Dimensiunea conexiunii 3/4 inch
Număr de chei cu soclu 10
Numărul total de scule 14
Dimensiunea conexiunii (mm) 20

Specificații

Ambalaj Cutie de plastic
Dimensiunea conexiunii 3/4 inch
Număr de chei cu soclu 10
Numărul total de scule 14
Dimensiunea conexiunii (mm) 20
Numărul de prize pentru șurubelniță 0
Număr de prize Torx 0
Număr de prize hexagonale 0
Cu clichet Da
Marca Gedore red
Model R78004014
Type Socket Wrench Set

Descriere

20 mm (3/4″) square drive. Socket bits and operating elements made of CV steel Contents: 1 lever-action reversible ratchet 24 teeth (L 510 mm) 1 hex socket bit ea. in AF 22, 24, 27, 30, 32, 36, 38, 41, 46, 50 mm 1 extension ea. in 200, 400 mm 1 T-handle with sliding collar (L 460 mm)

Numerele articolelor

Cod Articol 7T759769
EAN 4060833000116
UBB 500694853788
UNSPSC 27110000
Nr. articol producător 3300011
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.