text.skipToContent text.skipToNavigation
Stimați parteneri, comenzile plasate in data de 30.04 vor fi livrate in 05.05 (GLS) sau intre 05-06.05 (Raben).

Slotted mushroom head screw small head Oțel inoxidabil M6X16


Cod Articol
Diameter
Lungime
Marca Fabory
Forma de cap Cap bombat
Material Oțel inoxidabil
Filete Filet metric
Greutate pe bucată (g) 5.45
Ambalat la 500
Exclusiv împachetare

Specificații

Diameter M6
Lungime 16 mm
Marca Fabory
Forma de cap Cap bombat
Material Oțel inoxidabil
Filete Filet metric
Greutate pe bucată (g) 5.45
Codul mărfurilor 7318159590

Dimensiuni

d-D M6
Lungimea filetului (min.) 38
dk (max.) 15
Filet complet L ≤ 60
k (max.) 3.3
L (mm) 16
n 1.9
P 1
t (min.) 1.5

Standarde

NF ≈E25-129

Numerele articolelor

Cod Articol 51142.060.016
EAN 8715492969699
UBB 500634405855
UNSPSC 31161504

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.