text.skipToContent text.skipToNavigation
In intervalul 6 - 7.01 sunt Sarbatori Nationale in Romania. Astfel, comenzile din 05.01 si 8.01 vor fi livrate incepand cu 13.01.2026.

Acțiune Ștuț de impact DO1038-1-022


This 3/8" square drive socket features a 22 mm wrench width and 25 mm depth, with a total length of 65 mm. It is suitable for securely fastening hexagonal nuts and compatible with impact screwdrivers, ensuring efficient torque transfer in demanding mechanical and industrial tasks. Key features: - Connection size: 3/8" - Wrench width: 22 mm, wrench depth: 25 mm - Length: 65 mm for extended reach - Suitable for impact screwdriver use - Surface protection: other coating for enhanced durability

Cod Articol DO1038-1-022ACT
Protecția suprafeței Alte
Lățimea cheii (mm) 22
Lungime (mm) 65
Protecție de izolare 1000 V Nu
Dimensiunea conexiunii 3/8 inch
Ambalat la 1

Specificații

Protecția suprafeței Alte
Lățimea cheii (mm) 22
Lungime (mm) 65
Protecție de izolare 1000 V Nu
Dimensiunea conexiunii 3/8 inch
Magnetic Nu
Inserție hexagonală dublă Nu
Cu articulație Nu
Adâncimea cheii (mm) 25
Pentru șurubelniță cu impact Da
Testat VDE Nu
Marcă Action
Greutate pe bucată (g) 168
Codul mărfurilor
Type Deep Impact Socket

Descriere

This 3/8" square drive socket features a 22 mm wrench width and 25 mm depth, with a total length of 65 mm. It is suitable for securely fastening hexagonal nuts and compatible with impact screwdrivers, ensuring efficient torque transfer in demanding mechanical and industrial tasks. Key features: - Connection size: 3/8" - Wrench width: 22 mm, wrench depth: 25 mm - Length: 65 mm for extended reach - Suitable for impact screwdriver use - Surface protection: other coating for enhanced durability

Numerele articolelor

Cod Articol DO1038-1-022ACT
EAN 8717981043187
UBB 500618751472
UNSPSC 27111704
Nr. articol producător DO1038-1-022
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.