Tarozi de mașină
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
Filetare
Tarozi de mașină
6W988473
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
Short machine tap DIN 352 shape B M5 x 0.8 mm HSS-Co ISO2 (6H) PROMAT
Adăugați în catalog
/ preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
6W988473
Design
Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm)
16
Lungime totală (mm)
50
Diametrul arborelui (mm)
6
Tip de filet
Metric
Pasul filetat (mm)
0.8
Dimensiunea filetului
5
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Design
Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm)
16
Lungime totală (mm)
50
Diametrul arborelui (mm)
6
Tip de filet
Metric
Pasul filetat (mm)
0.8
Dimensiunea filetului
5
Material de tăiere
Alte
Pătrat cheie (mm)
4.9
Marca
Promat
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
6W988473
EAN
4015448661320
UBB
500582973136
UNSPSC
27112806
Nr. articol producător
4000867324