Binuri de depozitare
Toate categoriile
Abrazive
Accesorii & Piese
Articole electrice
Automotive & Flotă
Brands
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
Echipament de atelier
Dulapuri
Accesorii dulapuri depozitare
1E884813
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
Shelf container L600xW234xH140mm blue PP
Adăugați în catalog
/ preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
1E884813
Culoare
Albastru
Protecția suprafeței
Alte
Cu capac de acoperire
Nu
Material
Plastic
Cu mâner
Nu
Stivuitoare
Da
Sarcina netă permisă (kg)
45
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Culoare
Albastru
Protecția suprafeței
Alte
Cu capac de acoperire
Nu
Material
Plastic
Cu mâner
Nu
Stivuitoare
Da
Sarcina netă permisă (kg)
45
Transparent
Nu
Cu încuietoare
Nu
Lățimea interioară (mm)
210
Înălțime interioară (mm)
130
Lățimea exterioară (mm)
234
Înălțime exterioară (mm)
140
Adâncimea exterioară (mm)
600
Adâncimea interioară (mm)
560
Marca
Fabory approved vendor
Type
MRK 6214
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
1E884813
EAN
4054773015811
UBB
500581014320
UNSPSC
48102100
Nr. articol producător
31001196