text.skipToContent text.skipToNavigation
Vă aducem la cunoştinţă faptul că în perioada 18.04.2025– 21.04.2025 toate punctele de lucru Fabory România vor fi închise. Vă mulţumim pentru înţelegere şi vă dorim sărbători fericite

Shelf container L500xW117xH90mm blue PP


Cod Articol 6K382630
Culoare Albastru
Protecția suprafeței Alte
Cu capac de acoperire Nu
Material Plastic
Cu mâner Nu
Stivuitoare Da
Sarcina netă permisă (kg) 12
Ambalat la 1

Specificații

Culoare Albastru
Protecția suprafeței Alte
Cu capac de acoperire Nu
Material Plastic
Cu mâner Nu
Stivuitoare Da
Sarcina netă permisă (kg) 12
Transparent Nu
Cu încuietoare Nu
Lățimea interioară (mm) 94
Înălțime interioară (mm) 80
Lățimea exterioară (mm) 117
Înălțime exterioară (mm) 90
Adâncimea exterioară (mm) 500
Adâncimea interioară (mm) 459
Marca Fabory approved vendor
Codul mărfurilor 39231090
Type MRK 5109

Numerele articolelor

Cod Articol 6K382630
EAN 4054773015767
UBB 500582804349
UNSPSC 48102100
Nr. articol producător 31001191
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.