text.skipToContent text.skipToNavigation

Shelf container L400xW234xH90mm blue PP


Artículo No. 8R795773
Culoare Albastru
Protecția suprafeței Alte
Cu capac de acoperire Nu
Material Plastic
Cu mâner Nu
Stivuitoare Da
Sarcina netă permisă (kg) 20
Embalado por 1

Especificaciones

Culoare Albastru
Protecția suprafeței Alte
Cu capac de acoperire Nu
Material Plastic
Cu mâner Nu
Stivuitoare Da
Sarcina netă permisă (kg) 20
Transparent Nu
Cu încuietoare Nu
Lățimea interioară (mm) 210
Înălțime interioară (mm) 80
Lățimea exterioară (mm) 234
Înălțime exterioară (mm) 90
Adâncimea exterioară (mm) 400
Adâncimea interioară (mm) 358
Marca Fabory approved vendor
Codul mărfurilor 39231090
Type MRK 4209

Números de artículo

Artículo No. 8R795773
EAN 4054773015743
UBB 500583606321
UNSPSC 48102100
Artículo del fabricante nr 31001189
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.