text.skipToContent text.skipToNavigation

Set fierăstrău de găurit Bosch Universal Progressor pentru lemn și metal 14 părți 20-76 mm tăiere


The Progressor for Wood and Metal Hole Saw is a durable hole saw for fast cuts in wood and metal. A progressive tooth strip provides optimal cutting performance and fast chip clearance. Made of bi-metal HSS (high-speed steel) containing 8% cobalt alloy, this hole saw has less risk of tooth breakage and higher heat resistance for extreme resilience and d

Cod Articol 5F986077
Ambalaj Caz
Set de mecanic de încălzire + sanitar Da
Set de electrician Da
Număr de burghie de ghidare 0
Număr de chei cu furcă 0
Ambalat la 1

Specificații

Ambalaj Caz
Set de mecanic de încălzire + sanitar Da
Set de electrician Da
Număr de burghie de ghidare 0
Număr de chei cu furcă 0
Număr de bormașini pentru lemn 0
Număr de burghie spiralate HSS 0
Număr de mașini de tăiat cabluri 0
Număr de scule coaxiale 0
Număr de șurubelnițe cu cap în cruce PH 0
Număr de șurubelnițe cu cap în cruce PZ 0
Număr de ferăstraie pentru găuri 11
Număr de scule de finisare cablu de fibră optică 0
Număr de burghie de carotaj cu margine de gaură 0
Număr de chei cu inel 0
Număr de șurubelnițe cu fantă 0
Număr de inserții pentru socluri 0
Număr de chei cu soclu 0
Număr de chei cu capătul deschis 0
Număr de burghie pentru piatră 0
Număr de burghie în trepte 0
Număr de șurubelnițe Torx 0
Numărul total de scule 14
Număr de fișiere 0
Număr de instrumente de măsurare 0
Număr de clești 0
Număr de chei combinate 0
Număr de chei hexagonale 0
Număr de chei reglabile 0
Număr de inserții de biți 0
Număr de instrumente de testare 0
Număr de chei cu clichet 0
Număr de bare Tommy 0
Număr de dălți și pumnițe 0
Număr de ciocane 0
Număr de scule multifuncționale 0
Număr de ferăstraie 0
Marca Bosch
Type Hole Saw Set

Descriere

The Progressor for Wood and Metal Hole Saw is a durable hole saw for fast cuts in wood and metal. A progressive tooth strip provides optimal cutting performance and fast chip clearance. Made of bi-metal HSS (high-speed steel) containing 8% cobalt alloy, this hole saw has less risk of tooth breakage and higher heat resistance for extreme resilience and durability. Use this hole saw when cutting wood, metal and plastics. The Progressor for Wood and Metal Hole Saw features Bosch's unique power change adapter with the fastest arbour system on the market. It allows for locking and unlocking the hole saw and pilot drills in one click.

Numerele articolelor

Cod Articol 5F986077
EAN 3165140949620
UBB 500689183209
UNSPSC 31390000
Nr. articol producător 2608594193
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.