text.skipToContent text.skipToNavigation

Set de mufe Bahco S330-1/4&3/8 inch. 33 bucăți


1/4" and 3/8” socket set High performance alloy steel Matt finish ISO 1174 DIN 3120 Case: High Density Polythene (HDPE) Contents, 34 pcs 12 pcs 3/8" hex sockets: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22 mm 1 pc 3/8" ratchet quick release, 60 teeth/6° action angle 2 pcs 3/8" extension bars 75 mm/3" & 150 mm/6" 1 pc 3/8" universal joint 1 pc 3/8" x 1/4" bit holder 2 pcs 3/8" spark plug sockets hex: 16 mm (5/8"), 21 mm (13/16") 1 pc 1/4" spinner with 2-component handle 1 pc 1/4" x 1/4" bit holder 3 pcs 1/4" bits: slotted 4, 5.5, 7 mm 4 pcs 1/4" bits: PH 1, 2, 3, 4, 6 pcs 1/4" bits: Hex 3, 4, 5, 6, 7, 8 mm

Cod Articol S5445.000.330
Protecția suprafeței Alte
Ambalaj Caz
Dimensiunea conexiunii Mai multe
Set de mecanic de încălzire + sanitar Nu
Set de electrician Nu
Ambalat la 1

Specificații

Protecția suprafeței Alte
Ambalaj Caz
Dimensiunea conexiunii Mai multe
Set de mecanic de încălzire + sanitar Nu
Set de electrician Nu
Număr de inserții pentru socluri 14
Număr de chei cu soclu 1
Numărul total de scule 34
Numărul de prize pentru șurubelniță 13
Număr de prize hexagonale 12
Număr de inserții de biți 13
Număr de chei cu clichet 1
Cu clichet Da
Marca Bahco
Type Tool Set

Descriere

1/4" and 3/8” socket set High performance alloy steel Matt finish ISO 1174 DIN 3120 Case: High Density Polythene (HDPE) Contents, 34 pcs 12 pcs 3/8" hex sockets: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22 mm 1 pc 3/8" ratchet quick release, 60 teeth/6° action angle 2 pcs 3/8" extension bars 75 mm/3" & 150 mm/6" 1 pc 3/8" universal joint 1 pc 3/8" x 1/4" bit holder 2 pcs 3/8" spark plug sockets hex: 16 mm (5/8"), 21 mm (13/16") 1 pc 1/4" spinner with 2-component handle 1 pc 1/4" x 1/4" bit holder 3 pcs 1/4" bits: slotted 4, 5.5, 7 mm 4 pcs 1/4" bits: PH 1, 2, 3, 4, 6 pcs 1/4" bits: Hex 3, 4, 5, 6, 7, 8 mm

Numerele articolelor

Cod Articol S5445.000.330
EAN 7314150104024
UBB 500574032842
UNSPSC 27111703
Nr. articol producător S330
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.